| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0029893 Herst.-Nr.: 29893 EAN/GTIN: 4042974063496 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edelstahl-Schwerlastlenkrolle mit Doppelstopp und Elastik-Polyurethanrad, Radkörper aus Polyamid mit Edelstahl-Kugellager, Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, Gehäuse aus schwerem Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 59 mm, Eigengewicht: 3.37 kg, Gesamtbauhöhe: 243 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Polyurethan, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 132 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 200 mm, Störkreisradius: 159 mm, Schraublochdurchmesser: 12 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 450 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Lauffläche aus elastischem Polyurethan, ca. 80° Shore A, Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, Extra schweres Edelstahlgehäuse mit Doppelstopp aus Chromnickelstahl, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Staub- und Spritzwassergeschützt, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0029893 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |