Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm (3/8 Zoll) Steckschlüsseleinsatz SW.9 mm L.25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Pictogramm
Pictogramm
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-02110009
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02110009
EAN/GTIN:
     4018754002900
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
· DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte) · HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
L (mm):
25 mm
Schlüsselweite [mm]:
9 mm
t2:
13,5 mm
Vierkantantrieb:
10 mm (3/8")
Weitere Suchbegriffe: 10
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 5,91*
Lager 1498
34
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,96*
€ 6,43*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,28*
€ 6,80*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 6,83*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,82*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.