Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm (3/8 Zoll) INHEX-Einsatz 6 mm L.100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-02151006
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02151006
EAN/GTIN:
     4018754003273
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Einhand-Knarrensatz
· für Innensechskantschrauben · extra lang · DIN 7422 · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
L2:
68 mm
L1:
100 mm
Vierkantantrieb:
10 mm (3/8")
SW Innen-6kantschrauben [mm]:
6 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
46
5
€ 5,45*
ab € 8,27*
€ 10,85*
1
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 11,49*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,50*
1
€ 9,80*
ab € 8,06*
€ 11,52*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.