Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,5 mm (1/2 Zoll) Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW.13 mm L.70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Pictogramm
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-03040013
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03040013
EAN/GTIN:
     4018754006175
Suchbegriffe:
Kardangelenk
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
· Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
140 g
L (mm):
70 mm
Schlüsselweite [mm]:
13 mm
t2:
20 mm
Vierkantantrieb:
12,5 mm (1/2")
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,27*
€ 36,77*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 27,08*
€ 36,79*
1
€ 4,80*
ab € 27,29*
€ 36,84*
Lager 1498
34
1
€ 5,45*
ab € 27,54*
€ 37,27*
1 Tag
34
2
Frei Haus
ab € 27,50*
€ 39,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.