Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,5 mm (1/2 Zoll) Schraubendrehereinsatz TORX T45 L.140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-03131445
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03131445
EAN/GTIN:
     4018754006830
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
· für Innen TORX-Schrauben · extra lang · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Weitere Informationen:
Gr.:
T45
Nr.:
2054TX
Gewicht:
111 g
L1:
140 mm
L2:
102 mm
TORX-Größe:
7,8 mm
Vierkantantrieb:
12,5 mm (1/2")
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20
5
€ 5,45*
ab € 10,99*
€ 13,88*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 10,47*
€ 14,36*
1
€ 4,00*
ab € 10,21*
€ 14,38*
2 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 10,59*
€ 14,43*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.