Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,5 mm (1/2 Zoll) VDE-Steckschlüsseleinsatz SW.17 mm L.56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Pictogramm
Pictogramm
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-03370017
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03370017
EAN/GTIN:
     4018754253791
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
· HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt · VDE isoliert bis 1000 V · DIN EN 60900 · isol.1000V AC/1000 V
Weitere Informationen:
Gewicht:
82 g
L (mm):
56 mm
Schlüsselweite [mm]:
17 mm
t2:
19,6 mm
Vierkantantrieb:
12,5 mm (1/2")
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,10*
€ 19,40*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 19,42*
Lager 1498
46
1
€ 5,45*
ab € 13,93*
€ 19,87*
2 Tage
46
4
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 21,26*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 14,26*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITL Insulated Tools
9111430
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.