Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Schraubendrehereinsatz Innen-6kant SW 5 mm Außen-6kant C 6,3 L.25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-08090005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     08090005
EAN/GTIN:
     4018754011087
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
· DIN 7426/ISO 3109 · für Innensechskantschrauben · extra hart
Weitere Informationen:
Nr.:
1302
Gewicht:
6 g
L (mm):
25 mm
Außensechskant (zoll):
1/4
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
SW Innen-6kantschrauben [mm]:
5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
33
10
€ 5,45*
ab € 1,60*
€ 2,27*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,39*
1
€ 9,80*
ab € 1,57*
€ 2,39*
1 Tag
33
30
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,43*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.