Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1300-1304 BITS-Schraubendrehereinsätze Nr. 1302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1300-1304 BITS-Schraubendrehereinsätze Nr. 1302
1300-1304 BITS-Schraubendrehereinsätze Nr. 1302
Artikel-Nr.:
     284WZ-112971
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     08090005
EAN/GTIN:
     4018754011087
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
BITS-Schraubendrehereinsätze DIN 7426/ISO 3109, für Innensechskantschrauben, extra hart. 6 mm, C 6,3- Nr. 1302 - Länge 25 mm - Packnorm 10 (Stück) - Schlüsselweite für Innensechskantschrauben 5 mm - Sechskantantrieb außen C 6,3
Weitere Informationen:
Nr.:
1302
Länge:
25 mm
Packnorm:
10 (Stück)
Schlüsselweite für Innensechskantschrauben:
5 mm
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
10
€ 5,45*
ab € 1,60*
€ 2,27*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,39*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,57*
€ 2,39*
1 Tag
33
30
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,43*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.