Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8 mm Außen-6kant E 6,3 L.50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-28011008
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     28011008
EAN/GTIN:
     4018754251780
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
· mit Außensechskantantrieb für Kraftschrauber · Sechskant mit Dauermagnet · Chrome-Alloy-Steel, blank geschliffen, klar lackiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
26 g
L (mm):
50 mm
Außensechskant (zoll):
1/4
Sechskantantrieb außen:
E 6,3
Schlüsselweite [mm]:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7
5
€ 5,45*
ab € 9,10*
€ 11,95*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,16*
€ 12,05*
1
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 12,52*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 12,54*
1
€ 9,80*
ab € 8,91*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.