Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Doppelringschlüssel abgew. OPEN-RING SW.16 x 19* mm L.220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Pictogramm
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-41081619
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41081619
EAN/GTIN:
     4018754086313
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
stahlwille doppelringschlüssel
· mit Doppelsechskant · DIN 3118/ISO 3318 · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
155 g
Schlüsselweite [mm]:
16 x 19* mm
L (mm):
220 mm
Kröpfungswinkel:
10 °
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), Offener
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
5
Frei Haus
ab € 19,88*
€ 24,92*
Lager 1498
15
5
€ 5,45*
ab € 19,83*
€ 25,23*
1
€ 4,00*
ab € 18,85*
€ 26,81*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 19,47*
€ 26,82*
1
€ 4,80*
ab € 19,48*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
1 Stück enthält 5 Packungen (ab € 3,966* pro Packung)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 126,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.