Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinttreiber Gr.150 x 4 D.Werkzeugschaft 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-70070003
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     70070003
EAN/GTIN:
     4018754040636
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber-Satz
splintentreiber satz
· DIN 6450 · achtkantig · Chrom-Vanadium, silber lackiert
Weitere Informationen:
Gr.:
150 x 4
Gewicht:
64 g
L (mm):
150 mm
Durchmesser Werkzeugspitze:
4 mm
SW Werkzeugschaft 8kant:
10 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
29
10
€ 5,45*
ab € 4,33*
€ 5,72*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,13*
1
€ 9,80*
ab € 4,27*
€ 6,15*
1 Tag
29
10
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 6,31*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829790
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.