| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-70120004 Herst.-Nr.: 70120004 EAN/GTIN: 4018754041060 |
| |
|
| | |
| · mit Eschenstiel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 790 g | L2: | 118 mm | L1: | 350 mm | lb.: | 1 1/2 lb. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 2 | | € 5,45* | ab € 22,27* | € 29,89* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,34* | € 30,12* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,80* | € 30,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 21,91* | € 30,18* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,53* | € 31,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|