Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher f.Gr.M8-M10 5/16-3/8 Zoll mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-71050002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     71050002
EAN/GTIN:
     4018754286621
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher
· mit Körnerspitze und Doppelschneide
Weitere Informationen:
Gr.:
2
Gewicht:
16 g
L (mm):
67 mm
Außensechskant (zoll):
3/8
für Schrauben:
M8-M10 5/16-3/8" mm
passender Spiralbohrer:
4,8 mm 3/16"
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,97*
€ 10,27*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,28*
Lager 1498
28
1
€ 5,45*
ab € 7,38*
€ 10,55*
2 Tage
28
8
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 10,73*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.