| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-71130015 Herst.-Nr.: 71130015 EAN/GTIN: 4018754172887 |
| |
|
| | |
| · zweiarmig mit gleitenden, immer parallelen Abzugshaken, verzinkt · zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen von einer Welle oder Achse · zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen aus Bohrungen · durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher einsetzbar Weitere Informationen: | | Gr.: | 5 | Gewicht: | 7000 g | max. Belastung: | 11,0 t | max. Drehmoment: | 320 Nm | Spanntiefe: | 200 mm | Spannweite: | 80-250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,88* | € 246,57* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,20* | € 246,81* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 204,86* | € 246,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 207,65* | € 247,80* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,23* | € 269,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|