Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenauszieher Gr.3 Spann-W.27-36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-71160013
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     71160013
EAN/GTIN:
     4018754173006
Suchbegriffe:
Innenauszieher
innenauszieher größe 3
innenauszieher
stahlwille innenauszieher
· zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen, verzinkt · zu verwenden mit der Gegenstütze Nr. 11061 und dem Gleitschlaghammer Nr. 11062 · auch dicht an der Wand sitzende Lager werden durch die optimale Spannwirkung sicher erfasst
Weitere Informationen:
Gr.:
3
Gewicht:
365 g
max. Drehmoment:
60 Nm
Spannweite:
27-36 mm
Typ:
Mercedes-Benz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,24*
€ 56,67*
Lager 1498
45
1
€ 5,45*
ab € 42,49*
€ 56,88*
1 Tag
45
2
Frei Haus
ab € 42,59*
€ 57,17*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,51*
€ 58,30*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,80*
€ 71,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.