Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher Gr.2 Spann-W.20-100 mm x T.100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-71190012
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     71190012
EAN/GTIN:
     4018754173105
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
· zweiarmig mit schwenkbaren Abzugshaken und seitlicher Spannzwinge, verzinkt · die Krallen der Abzugshaken greifen beim Anziehen der Spannzwinge unter das abzuziehende Teil und keilen dieses bereits vor dem eigentlichen Abziehvorgang los · zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben, Lenkstockhebeln und ähnlichen Teilen von einer Welle oder Achse · die Spannzwinge presst die Abzugshaken fest an das abzuziehende Werkstück
Weitere Informationen:
Gr.:
2
Gewicht:
1643 g
max. Belastung:
6,0 t
max. Drehmoment:
120 Nm
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
20-100 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 133,53*
Lager 1498
49
€ 5,45*
ab € 109,10*
€ 133,70*
€ 4,80*
ab € 108,61*
€ 133,73*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 109,53*
€ 134,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,40*
€ 153,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.