Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialzieheisen L.400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-72090000
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     72090000
EAN/GTIN:
     4018754043590
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen
· Kopf und Spitze poliert
Weitere Informationen:
Gewicht:
477 g
L (mm):
400 mm
Durchmesser (mm):
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Spezialzieheisen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
14
6
Frei Haus
ab € 34,13*
€ 42,01*
1 Tag
14
6
Frei Haus
ab € 34,21*
€ 42,21*
1
€ 4,00*
ab € 32,80*
€ 45,20*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 45,21*
1
€ 4,80*
ab € 33,98*
€ 45,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 252,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.