Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

11005 Spezialzieheisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11005 Spezialzieheisen
11005 Spezialzieheisen
Artikel-Nr.:
     284WZ-114577
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     72090000
EAN/GTIN:
     4018754043590
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen
Spezialzieheisen Kopf und Spitze poliert.- Länge 400 mm - Packnorm 6 (Stück) - Durchmesser 14 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Packnorm:
6 (Stück)
Durchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: 11005, Auto Werkzeug, Karosserie Werkzeug, KFZ Werkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
6
Frei Haus
ab € 34,13*
€ 42,01*
1 Tag
14
6
Frei Haus
ab € 34,21*
€ 42,21*
1
€ 4,00*
ab € 32,80*
€ 45,20*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 45,21*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 33,98*
€ 45,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.