| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-96015205 Herst.-Nr.: 96015205 EAN/GTIN: 4018754260423 |
| |
|
| | |
| · im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten · Inhalt 37-teilig: · 11 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 40aD: 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 | 5/16 | 11/32 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16\\\" · 11 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant, lang Nr. 40aDL: 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 | 5/16 | 11/32 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16\\\" · 1 Steckschlüsseleinsatz mit Sechskant Nr. 40a: 1/8\\\" · 7 Gelenk-Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 402a: 1/4 | 9/32 | 5/16 | 11/32 | 3/8 | 7/16 | 1/2\\\" · 1 Knarre Nr. 415SG-QR · 3 Verlängerungen Nr. 405/2QR (2x) (54 mm), Nr. 405/6QR (150 mm) · 1 Kardangelenk Nr. 407QR · 1 Steckgriff Nr. 400QR · 1 Bit-Halter Nr. 412 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1920 g | Anzahl Werkzeuge: | 37 | Vierkantantrieb: | 6,3 mm (1/4") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 527,04* | € 621,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 531,17* | € 623,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|