Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwinkel-Drehmomentschlüssel MANOSKOP® m.Aufnahme f.Einsteck.Wkz. Nr.714/80 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Pictogramm
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-96500980
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96500980
EAN/GTIN:
     4018754222865
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
· 4 Messmodi (Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Kontrollgröße Drehwinkel, Drehwinkel mit Kontrollgröße Drehmoment) · hochauflösendes farbiges Grafik-Display mit zusätzlichen seitlichen Signalleuchten · frei konfigurierbare Menüstruktur · optional: Li-Ionen-Akku Nr. 7195-2 und Ladegerät Nr. 7160 · 3 Funktionsmodi: auslösend, Peak Hold (anzeigender Betrieb mit Spitzenwertanzeige) und Track (anzeigender Betrieb mit Momentanwertanzeige) · Micro-USB Schnittstelle · Bajonettverschluss für Batteriefach · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung - Wechselsystem für Einsteck.Wkz. e · Datenspeicherung (= 2.500 Schraubvorgänge) · bis zu 200 Schraubfälle in maximal 25 Ablaufplänen sind programmierbar · verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar · akustische und optische Bewertung des Schraubfalls · schnelle und präzise Einstellung über Tastatur · kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre · Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal sowie Zwangsauslösung (rechts) · automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin nach Zeit und/oder Belastungsanzahl · vollautomatisches Kalibrieren und Justieren mit der perfectControl Kalibrier- und Justiereinrichtung Nr. 7794-2 (Drehmoment) oder 7794-3 (Drehmoment und Drehwinkel) · Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb · automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes · nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit · Rechts- und Linksanzug - für Linksanzüge im Funktionsmodus auslösend muss ggf. das Einsteck.Wkz. um 180° gedreht werden · fühlbares und akustisches Auslösesignal · Drehmoment und Drehwinkel gleichzeitig sichtbar · Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt (Gr. 1, 2 und 4) · sichere Handhabung durch ergonomisch geformten Handgriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) · 3 Zertifikate (Drehmoment anzeigend/auslösend gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017, Drehwinkel) · im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten) · eingetragenes Design, patentiert · Lieferung mit Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel, 4 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V. Micro-NiMH-Akkus AAA, 1,2 V, können verwendet werden · Anzeigeauflösung Drehwinkel 0,1° · Anzeigeabweichung Drehwinkel ± 1 %, ± 1 digit · Anzeigeauflösung Drehmoment = 60 N·m: 0,01 N·m | > 60 N·m: 0,1 N·m · Anzeigeabweichung Drehmoment ± 2 %, ± 1 digit
Weitere Informationen:
Gr.:
80
Gewicht:
4572 g
L (mm):
1158 mm
Messbereich [E1]:
80-800 N·m
Messbereich [E3]:
720-7200 in·lb
LF:
1158 mm
Größe WkzAufnahme (Innen4kt):
22x28 mm
Messbereich [E2]:
60-600 ft·lb
Gewicht mit Kasten:
10400 g
SF:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehwinkel-Drehmomentschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.282,23*
€ 1.382,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.278,75*
€ 1.382,10*
Frei Haus
ab € 1.279,04*
€ 1.384,08*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.281,17*
€ 1.388,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.361,87*
€ 1.471,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,09*
€ 1.644,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,78*
€ 1.635,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,85*
€ 1.583,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,72*
€ 1.550,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,23*
€ 1.525,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.