Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Galva-Spray | kathodischer Korrosionsschutz | 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON
WEICON
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11005400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11005400
EAN/GTIN:
     4024596040451
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Korrosionsschutzgrundierung
Penetriermittel
WEICON Galva-Spray dient als dauerhafte Schutzschicht für alle Metalloberflächen. Es schützt Metalle gegen Rost und Korrosion und ist schnelltrocknend und festhaftend. Das Spray ist salz- und süßwasserbeständig und temperaturbeständig bis ca. +300°C (+572°F).

Im Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 zeigten Metallteile, die mit Galva-Spray beschichtet wurden, auch nach mehr als 450 Stunden keinerlei Korrosion.

Das Spray dient zur Ausbesserung beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton, als hochwertige Rostschutzgrundierung, beispielsweise bei Lackierungen an Karosserien, zur Beschichtung von Schweiß- und Bohrstellen und als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11005400
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
11005400
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
295 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
220 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
5,03 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Rostschutzgrundierung, Metall-Schutzlack, Rostschutzlack, Rostumwandler, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, weicon rostumwandler, rostumwandler, Bohrstellen, Schutzschicht, Zink, aluminium zinkspray, anti, anti rost spray, auto, auto rostschutz, beschichtung, beschichtung farbe, dauerhaft, farbe, fest, festhaftend, feuerverzinkerei, feuerverzinkung, feuerverzinkung,feuerverzingt, flug, galva spray, galva spray feuerverzinkung, galva zinc, galvaspray, gegen, grundierung, grundierung haftgrund, grundierung metall, grundierung spray, haftgrund, haftgrund spray, hitzebeständig, innen-außen, karosserie,salzwasser, kathodisch, kathodischer Rostschutz, kathodischer korrosionsschutz, kfz, korrosion, korrosionsschutz, korrosionsschutz spray, lack, langanhaltender korrosionsschutz, metall, metall rostschutz, metalloberflächen, metallschutz, oberflächenbeschichtung, punktschweißen, rost, rostschutz, rostschutz auto, rostschutz farbe, rostschutz grundierung, rostschutz haftgrund, rostschutzfarbe, rostschutzfarbe anthrazit, rostschutzfarbe für metall, rostschutzfarbe grau, rostschutzgrundierung, salzwasserbeständig, schicht, schnelltrocknend, schutzschicht, schweißstelle, schweißstellen, versiegelung, verzinken, verzinkung, weg, weicon galva-spray, zink, zink alu spray, zink aluminium spray, zink spray, zinkfarbe, zinkfarbe rostschutz, zinkspray, zinkspray aluminium, zinkspray anthrazit, zinkspray rostschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 8,09*
€ 10,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,96*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 8,62*
€ 11,35*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 11,38*
12
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 21,55* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 136,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.