| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-11005400 Herst.-Nr.: 11005400 EAN/GTIN: 4024596040451 |
| |
|
| | |
| WEICON Galva-Spray dient als dauerhafte Schutzschicht für alle Metalloberflächen. Es schützt Metalle gegen Rost und Korrosion und ist schnelltrocknend und festhaftend. Das Spray ist salz- und süßwasserbeständig und temperaturbeständig bis ca. +300°C (+572°F).
Im Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 zeigten Metallteile, die mit Galva-Spray beschichtet wurden, auch nach mehr als 450 Stunden keinerlei Korrosion.
Das Spray dient zur Ausbesserung beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton, als hochwertige Rostschutzgrundierung, beispielsweise bei Lackierungen an Karosserien, zur Beschichtung von Schweiß- und Bohrstellen und als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rostschutzgrundierung, Metall-Schutzlack, Rostschutzlack, Rostumwandler, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, weicon rostumwandler, rostumwandler, Bohrstellen, Schutzschicht, Zink, aluminium zinkspray, anti, anti rost spray, auto, auto rostschutz, beschichtung, beschichtung farbe, dauerhaft, farbe, fest, festhaftend, feuerverzinkerei, feuerverzinkung, feuerverzinkung,feuerverzingt, flug, galva spray, galva spray feuerverzinkung, galva zinc, galvaspray, gegen, grundierung, grundierung haftgrund, grundierung metall, grundierung spray, haftgrund, haftgrund spray, hitzebeständig, innen-außen, karosserie,salzwasser, kathodisch, kathodischer Rostschutz, kathodischer korrosionsschutz, kfz, korrosion, korrosionsschutz, korrosionsschutz spray, lack, langanhaltender korrosionsschutz, metall, metall rostschutz, metalloberflächen, metallschutz, oberflächenbeschichtung, punktschweißen, rost, rostschutz, rostschutz auto, rostschutz farbe, rostschutz grundierung, rostschutz haftgrund, rostschutzfarbe, rostschutzfarbe anthrazit, rostschutzfarbe für metall, rostschutzfarbe grau, rostschutzgrundierung, salzwasserbeständig, schicht, schnelltrocknend, schutzschicht, schweißstelle, schweißstellen, versiegelung, verzinken, verzinkung, weg, weicon galva-spray, zink, zink alu spray, zink aluminium spray, zink spray, zinkfarbe, zinkfarbe rostschutz, zinkspray, zinkspray aluminium, zinkspray anthrazit, zinkspray rostschutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 8,09* | € 10,84* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,46* | € 10,96* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 8,62* | € 11,35* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,52* | € 11,38* | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,81* | € 11,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 18,80* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 136,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|