Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Kupfer-Spray | Schutz und optische Aufwertung von Metallteilen | 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON 10000140 (11101400) Kupfer-Spray 400 ml
WEICON 10000140 (11101400) Kupfer-Spray 400 ml
WEICON 10000140 (11101400) Kupfer-Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11101400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11101400
EAN/GTIN:
     4024596000486
Suchbegriffe:
Kupfer-Spray
Kupferpastenspray
Kupferspray
Acryl-Lackspray
WEICON Kupfer-Spray ist ein hochwertiges, witterungsbeständiges und gut haftendes Metallspray mit hohem Kupferanteil für schützende und dekorative Beschichtungen, mit effektvollem Buntmetallcharakter im Innen- und Außenbereich.

Auch zur optischen Aufwertung (Verkupfern) unterschiedlicher Werkstoffoberflächen bzw. Konstruktionsteilen.

Kupfer-Spray kann an Fensterblechen, Dachrinnen und Fallrohren, Außenleuchten und Briefkästen zum Einsatz kommen und für kunstgewerbliche und Dekorations-Arbeiten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11101400
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
11101400
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 Milliliter Dose
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
295 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
220 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
5,215 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lackspray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, weicon zinkspray 400ml, zinkschutz - spray, zinkspray weicon, Acryl, Aufwertung, AufwertungvonMetallen, Außenleuchten, Dachrinne, Dekoration, Dekospray, Effekt, Fallrohre, Fensterbleche, Gitter, Heimwerker, Hobby, Kupferpigmente, Masten, Oberflächenbeschichtung, Pfosten, Sprühlack, WEICON Kupfer-Spray, Witterungsschutz, Zäune, acrylatharz, ausbessern, basteln, beton, dekorativ, dekorativeZwecke, effektvoll, farbe, holz, innen-außen, korrosion, lack, matt, mauerwerk, metall, metallspray, optischeAufwertung, paint, putz, schützend, sprühdose, witterung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 11,19*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 8,66*
€ 11,33*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 12,51*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 10,16*
€ 12,76*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 25,40* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 153,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.