Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Kälte-Spray | Werkstücke bis auf -45°C kühlen | 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Symbol 2
Pic
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11610400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11610400
EAN/GTIN:
     4024596027414
Suchbegriffe:
Kältespray
weicon kältespray 400 ml
kältespray 400ml
kältespray
WEICON Kälte-Spray ist vielseitig einsetzbar und zur Fehlersuche im Bereich der Elektronik und für Reparaturzwecke im industriellen Bereich geeignet.

Kälte-Spray kühlt die Werkstücke rasch auf -45°C und ermöglicht ganz gezielt auch die Abkühlung kleinster Bauteile.

WEICON Kälte-Spray ist nicht leitend und werkstoffneutral (Kunststoffe ausgenommen) und kann in vielen Bereichen der Industrie und Technik eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11610400
Lieferanten-Artikelnummer:
11610400
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
285 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
220 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
4,168 kg
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aerosol, Heizkörper, Heizung, Kaugummientferner, Kühlrippe, Radiator, Thermostat, Widerstandsprüfung, abkühlung, dry-ice, einfrieren, frost, industrie, kalt, kältemittel, kühlspray, kühlung, rostlöser, schnell, schweißen, spray, stickstoff, trockeneisspray, vereisen, vereisung, weicon kälte-spray
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 8,34*
€ 10,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 10,81*
4 Tage
17
1
€ 9,45*
ab € 8,03*
€ 10,87*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 9,23*
€ 11,74*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 23,075* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 140,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,51*
Zubehör
Weicon
11151400
ab € 7,67*
Zubehör
Weicon
239867
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.