Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Kälte-Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-11610400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11610400
EAN/GTIN:
     4024596014452
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
weicon kältespray 400 ml
kältespray 400ml
kältespray
WEICON Kälte-Spray ist vielseitig einsetzbar und zur Fehlersuche im Bereich der Elektronik und für Reparaturzwecke im industriellen Bereich geeignet. Kälte-Spray kühlt die Werkstücke rasch auf -45°C und ermöglicht ganz gezielt auch die Abkühlung kleinster Bauteile. WEICON Kälte-Spray ist nicht leitend und werkstoffneutral (Kunststoffe ausgenommen) und kann in vielen Bereichen der Industrie und Technik eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Kälte-Spray
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweise:
H222 H229
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: abkühlung, Aerosol, dry-ice, einfrieren, frost, Heizkörper, Heizung, industrie, kalt, kältemittel, Kaugummientferner, Kühlrippe, kühlspray, kühlung, Radiator, rostlöser, schnell, schweißen, spray, stickstoff, Thermostat, trockeneisspray, vereisen, vereisung, weicon kälte-spray, Widerstandsprüfung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 8,34*
€ 10,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 10,81*
4 Tage
17
1
€ 9,45*
ab € 8,03*
€ 10,87*
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 9,23*
€ 11,74*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 20,85* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 129,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,51*
Zubehör
Weicon
11151400
ab € 7,67*
Zubehör
Weicon
239867
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.