Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Rauchmelder-Testspray | für photoelektrische und optische Rauchmelder | 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon
Weicon
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11640150
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11640150
EAN/GTIN:
     4024596031763
Suchbegriffe:
Prüfspray für Rauchmelder
prüfspray für rauchmelder
Mit WEICON Rauchmelder-Testspray können optische bzw. fotoelektrische Rauchmelder schnell, zuverlässig und ohne zusätzliches Prüfgerät auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. Durch den Einsatz von Rauchmelder-Testspray werden die Melder nicht verschmutzt, da das Spray völlig rückstandsfrei verdunstet.

WEICON Rauchmelder-Testspray kann in allen Bereichen zum Einsatz kommen, in denen photoelektrische Rauchmelder verwendet werden – zum Beispiel in Industrieanlagen, öffentlichen Einrichtungen oder privaten Wohnungen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11640250
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
11640150
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
150 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
237 mm
Breite VPE (mm):
180 mm
Höhe VPE (mm):
155 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,94 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutz, Feuerlöscher, auslöser, detector, feuer, feuermelder, prüfer, prüfgerät, prüfspray, rauch, rauchdetektor, rauchmelder, rauchmelderprüfgas, rauchmeldertest, rauchmlederprüfspray, smoke, spraydose, system, test, tester, testgas, testspray, weicon rauchmelder-testspray
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 9,69*
€ 12,76*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 11,12*
€ 14,06*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 14,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,07*
€ 14,53*
1
€ 6,90*
ab € 11,99*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 168,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.