| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L2070 Herst.-Nr.: 11640150 EAN/GTIN: 4024596031213 |
| | | |
|
| | |
| WEICON Rauchmelder-Testspray ist ideal für die sichere Überprüfung der einwandfreien Funktionsweise von optischen bzw. fotoelektrischen Rauchmeldern und Rauchschaltern. Durch das Spray wird eine Funktionsprüfung durchgeführt, ohne die Elektronik zu verkleben. Auf diesem Weg wird sichergestellt, dass der Melder oder Schalter störungsfrei arbeitet. Das Spray enthält keine Feststoffe und verdunstet rückstandsfrei! Somit wird die Funktionalität der Geräte in keiner Weise beeinträchtigt. WEICON Rauchmelder-Testspray kann in Industrieanlagen, öffentlichen Einrichtungen und privaten Wohnungen eingesetzt werden. Es ist sicher und einfach in der Anwendung und schonend zur Elektronik. - silikonfrei - verdunstet rückstandsfrei Inhalt: 150 ml Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Geruch: | leicht nach Lösemittel | Inhalt: | 150 ml | Ursprungsland: | QU | Gewicht: | 0.15 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P304 BEI EINATMEN: | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Spray, Testspray, Rauchmelder-Prüfaerosol, Rauchmelder-Prüfspray, Rauchmelder-Testspray |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,68* | € 12,70* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 11,17* | € 14,00* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,01* | € 14,04* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,06* | € 14,56* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,98* | € 17,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|