Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Black-Seal Spezialsilikon | dauerelastischer Dichtstoff für öl- oder fett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON Black-Seal Spezialsilikon | dauerelastischer Dichtstoff für öl- oder fett
Artikel-Nr.:
     1498-16167-13051085
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13051085
EAN/GTIN:
     4024596075217
Suchbegriffe:
85 ml
Abdichtung
Behältern
Black-Seal
WEICON Black-Seal ist hochtemperaturbeständig (+280°C/+536°F), lösemittelfrei, haftstark, druckbeständig, alterungsbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 500%).

Es eignet sich für Verklebungen und ist für Abdichtungen geeignet, bei denen eine besonders hohe Öl- und Fettbeständigkeit erforderlich ist.

Das Produkt kann an Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckeln, Ölwannen und Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flanschen, Tanks und Behältern und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA13051310
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Achtung H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmun
Lieferanten-Artikelnummer:
13051085
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
85 ml schwarz
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
185 mm
Breite VPE (mm):
145 mm
Höhe VPE (mm):
190 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,456 kg
Weitere Suchbegriffe: Dichtmasse, Druckbeständig, Fettbeständigkeit, Flaschdichtung, Gehäusedeckel, Getriebe, Getriebedeckel, Getriebedichtung, Grau, Hitzebeständig, KFZ, Motor, Pumpen, Schwarz, Silikondichtstoff, Silikonfett, Silikonkleber, Tanks, Tube, Ventildeckel, Verklebung, alterungsbeständig, dauerelastische Dichtung, dichtmasse getriebe, dichtmasse hitzebeständig, dichtmasse ölwanne, dichtmittel hitzebeständig, dichtpaste, dichtstoff, dichtstoff hitzebeständig, dichtung, dichtung wasserpumpe, dichtungsmasse getriebe, elastisch, elastischer kleber, elastischer klebstoff, extrem elastisch, feuchtigkeitshärtend, getriebe dichtmittel, haftstark, hitze, hochtemperatur dichtmasse motor, hochtemperaturbeständig, hochtemperaturkleber, hohe Ölbeständigkeit, kfz silikon, kleber, klebstoff, lösemittelfrei, ms polymer dichtsotff, silicon, silikon, silikon abdichtung, silikon auto, silikon dichtmasse, silikon hitzebeständig, silikon hochtemperatur, silikon karosserie, silikon motor, silikon schwarz, silikon spezial, silikon temperaturbeständig, silikonkleber schwarz, spezialsilikon, spritzbar, ventil, wasserpumpe, wasserpumpe dichtmasse, Ölwannen, Ölwannendichtung, ölpumpe, ölwanne, ölwanne dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.