Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Black-Seal Spezialsilikon | dauerelastischer Dichtstoff für öl- oder fett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Artikel-Nr.:
     1498-16167-13051310
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13051310
EAN/GTIN:
     4024596027544
Suchbegriffe:
85 ml
Abdichtung
Behältern
Black-Seal
WEICON Black-Seal ist hochtemperaturbeständig (+280°C/+536°F), lösemittelfrei, haftstark, druckbeständig, alterungsbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 500%).

Es eignet sich für Verklebungen und ist für Abdichtungen geeignet, bei denen eine besonders hohe Öl- und Fettbeständigkeit erforderlich ist.

Das Produkt kann an Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckeln, Ölwannen und Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flanschen, Tanks und Behältern und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA13051310
Lieferanten-Artikelnummer:
13051310
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
310 ml schwarz
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
210 mm
Breite VPE (mm):
160 mm
Höhe VPE (mm):
240 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
4,64 kg
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Achtung H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmun
Weitere Suchbegriffe: Dichtmasse, Druckbeständig, Fettbeständigkeit, Flaschdichtung, Gehäusedeckel, Getriebe, Getriebedeckel, Getriebedichtung, Grau, Hitzebeständig, KFZ, Motor, Pumpen, Schwarz, Silikondichtstoff, Silikonfett, Silikonkleber, Tanks, Tube, Ventildeckel, Verklebung, alterungsbeständig, dauerelastische Dichtung, dichtmasse getriebe, dichtmasse hitzebeständig, dichtmasse ölwanne, dichtmittel hitzebeständig, dichtpaste, dichtstoff, dichtstoff hitzebeständig, dichtung, dichtung wasserpumpe, dichtungsmasse getriebe, elastisch, elastischer kleber, elastischer klebstoff, extrem elastisch, feuchtigkeitshärtend, getriebe dichtmittel, haftstark, hitze, hochtemperatur dichtmasse motor, hochtemperaturbeständig, hochtemperaturkleber, hohe Ölbeständigkeit, kfz silikon, kleber, klebstoff, lösemittelfrei, ms polymer dichtsotff, silicon, silikon, silikon abdichtung, silikon auto, silikon dichtmasse, silikon hitzebeständig, silikon hochtemperatur, silikon karosserie, silikon motor, silikon schwarz, silikon spezial, silikon temperaturbeständig, silikonkleber schwarz, spezialsilikon, spritzbar, ventil, wasserpumpe, wasserpumpe dichtmasse, Ölwannen, Ölwannendichtung, ölpumpe, ölwanne, ölwanne dichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 20,23*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 20,29*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 242,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.