Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coni B - LM-Stehleiter 2 x 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1498-16315-40277
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40277
EAN/GTIN:
     4003866402779
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Coni B - LM-Stehleiter 2 x 7 Sprossen

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

  • Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
  • Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
  • Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,06 m
Arbeitshöhe:
3,25 m
Sprossenanzahl:
2 x 7
Gewicht:
7,3 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,41 x 0,57 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,75*
€ 262,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,77*
€ 262,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,07*
€ 263,36*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,61*
€ 265,57*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,39*
€ 266,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.