Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyline 3E - LM-Seilzugleiter 3 x 20 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     1498-16315-40448
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40448
EAN/GTIN:
     4003866404483
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Seilzugleiter

Skyline 3E - LM-Seilzugleiter 3 x 20 Sprossen

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 16,35 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.

  • Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
  • Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
  • Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
  • Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
  • Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
  • Optimierte Kunststoffführung.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
14,2 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30 mm
Leiterlänge, eingefahren:
5,8 m
Arbeitshöhe:
14,7 m
Holmhöhe:
98 / 98 mm
Sprossenanzahl:
3 x 20
Gewicht:
68 kg
Äußere Breite:
490 mm
äußere Breite der Unterleiter:
590 mm
Belastung:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-leiter 2x20 sprossen, Anlegeleiter, Auszugsleiter, Seilzugschiebeleiter, Dreiteilige, Sprossenleiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.924,92*
€ 2.126,84*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.932,10*
€ 2.127,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.936,20*
€ 2.137,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.937,27*
€ 2.137,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.933,37*
€ 2.142,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.127,27*
€ 2.531,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.101,85*
€ 2.501,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.016,43*
€ 2.399,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.967,69*
€ 2.341,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.932,10*
€ 2.299,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.