Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario B - LM-Stehleiter 4 x 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1498-16315-41324
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41324
EAN/GTIN:
     4003866413249
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter

Vario B - LM-Stehleiter 4 x 12 Sprossen

Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.

  • Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
  • Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
  • Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
  • 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
6,05 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30 mm
Leiterlänge, eingefahren:
3,57 m
Arbeitshöhe:
7 m
Breite Quertraverse:
1 m
Ausladung:
3,3 m
Sprossenanzahl:
4 x 12
Gewicht:
31,4 kg
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, Stehleiter, Höhenverstellbare Leiter, Höhenverstellbare, Staffelei
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.159,50*
€ 1.286,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.150,37*
€ 1.286,15*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.182,00*
€ 1.318,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,40*
€ 1.368,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,64*
€ 1.374,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,42*
€ 1.628,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,26*
€ 1.613,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,02*
€ 1.518,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,27*
€ 1.486,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,40*
€ 1.464,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.