Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Vario B Stehleiter 4x12 Sprossen maximale Arbeitshöhe zirka 7 m 31,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES41324
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41324
EAN/GTIN:
     4003866413249
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter
ZARGES Stehleiter (mobil) • Vario B - LM-Stehleiter 4 x 12 Sprossen Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung. 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand. Entspricht der Norm EN 131.
Weitere Suchbegriffe: Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, Leitern, Stufenleiter, ZARGES
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.159,50*
€ 1.286,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.150,37*
€ 1.286,15*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.182,00*
€ 1.318,20*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,40*
€ 1.368,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,64*
€ 1.374,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,20*
€ 1.568,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,25*
€ 1.560,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,01*
€ 1.464,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,27*
€ 1.433,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,00*
€ 1.406,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.