Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Edelstahl V4A 1,96 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     1498-16315-44240
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44240
EAN/GTIN:
     4003866442409
Suchbegriffe:
Erweiterungsteil Steigleiter
Steigleitererweiterungsteil

Leiterteil Edelstahl V4A 1,96 m

  • Leiterbreite: 520 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 30 x 30 mm.
  • Im Lieferumfang enthalten: pro Edelstahlleiter zwei außenliegende Edelstahlverbinder (Bestell-Nr. 44239).
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,2 kg
Leiterlänge:
1,96 m
Sprossenanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,37*
€ 581,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,55*
€ 581,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,93*
€ 584,12*
Lager 1498
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,42*
€ 585,38*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,91*
€ 588,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,38*
€ 696,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,01*
€ 690,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,47*
€ 670,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,16*
€ 649,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,42*
€ 603,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.