Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubfanggitter B.100-150mm L.1m grau PROTEKTOR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-2000206063
Hersteller:
     PROTEKTORWERK Florenz Maisch
Herst.-Nr.:
     85559
EAN/GTIN:
     4025954013780
Suchbegriffe:
Laubfanggitter
Laubschutzgitter
laubfanggitter
einsetzbar für alle Kunststoff- und Metalldachrinnen der Größe NW 100 bis NW 150 · einfach zu montieren · wird nur auf die Rinnenwulst aufgeclipst sowie unter die Dachpfannen geschoben grau · Längen à 1,0 m VE = 30 m (30 Stück à 1,0 m)
Weitere Informationen:
Breite:
100 - 150 mm
Farbe:
grau
Länge:
1 m
Marke:
PROTEKTOR
Weitere Suchbegriffe: Dachrinne, Laub, Laubfangstreifen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
292
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 4,72*
Lager 1498
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,45*
ab € 3,86*
€ 4,75*
27 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 4,77*
2 Tage
273
30
pro Meter
€ 5,59*
ab € 4,04*
€ 4,94*
6 Tage
390
30
pro Meter
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 5,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 60 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 150 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 300 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROTEKTORWERK Florenz Maisch
85560
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.