Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff VA ma 224mm D.12mm verp.im Polybeutel m.Schrauben BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000200056_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000200056_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000200060
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     406 118137
EAN/GTIN:
     4048563097842
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Relinggriffe
Edelstahl matt gebürstet · mit 2 Schrauben M4x25 mm für Plattenstärke 19 mm · Höhe 32 mm · Durchmesser 12 mm · einzeln verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
224 mm
Ø:
12 mm
Oberfläche:
matt
Gesamtlänge:
274 mm
Ausführung:
Relinggriff
Material:
Edelstahl
Höhe:
32 mm
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl m4, bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,07*
1
€ 5,90*
ab € 4,0459*
€ 6,2159*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,12*
€ 6,29*
1
€ 7,95*
ab € 4,07*
€ 6,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,2116*
€ 6,4316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
2230448
ab € 7,2608*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118305
ab € 2,36*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118116
ab € 3,25*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118431
ab € 6,55*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118221
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.