Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 120x40x2 sdmverz.EN 14545:29-2 GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200401
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     334451
EAN/GTIN:
     4004338334451
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Blechstärke: 2mm· Maß a: 115mm· Maß b: 40mm
Weitere Informationen:
Modell:
120x40x2
Breite:
40 mm
Länge:
120 mm
Anzahl Löcher:
10
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545:29-2
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte alberts, holzbau lochblech, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 0,37*
€ 0,50*
4 Tage
unbekannt
50
€ 7,50*
ab € 0,42*
€ 0,56*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,64*
51 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,77*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.