Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle Band-L.60mm STA blk Stift-Ø 6mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200632
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     414856
EAN/GTIN:
     4004338414856
Suchbegriffe:
Anschweissband
Anschweissrolle
Profilrollen
anschweißband
zweiteilig · Material: Stahl roh zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Maß a Ø: 10mm· Maß d: 60mm· Ausführung: zum Anschweißen· Maß b: 12mm· Maß c Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Bandlänge:
60 mm
Rollen-Ø:
10 mm
Stift-Ø:
6 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Anschweißrollen, KO-Band, Konstruktionsbänder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
24
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,03*
3 Tage
36
24
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,18*
1 Tag
34
24
€ 5,59*
ab € 0,94*
€ 1,28*
6 Tage
48
24
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,37*
Lager 1498
48
24
€ 5,45*
ab € 1,11*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
414887
ab € 1,80*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414894
ab € 1,97*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414900
ab € 3,90*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414917
ab € 4,74*
Ähnlich
GAH ALBERTS
414870
ab € 37,60008*
Ähnlich
GAH ALBERTS
414863
ab € 29,47008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.