Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle Band-L.60mm STA blk Stift-Ø 6mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000200632
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     414856
EAN/GTIN:
     4004338414856
Suchbegriffe:
Anschweissband
Anschweissrolle
Profilrollen
anschweißband
zweiteilig · Material: Stahl roh zum Anschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Maß a Ø: 10mm · Maß d: 60mm · Ausführung: zum Anschweißen · Maß b: 12mm · Maß c Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Bandlänge:
60 mm
Rollen-Ø:
10 mm
Stift-Ø:
6 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anschweißrollen, KO-Band, Konstruktionsbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
24
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,21*
4 Tage
unbekannt
24
€ 7,50*
ab € 0,89*
€ 1,23*
1 Tag
34
24
€ 5,59*
ab € 0,94*
€ 1,30*
Lager 1736
48
24
€ 4,99*
ab € 1,04*
€ 1,45*
1 Tag
48
24
€ 5,45*
ab € 1,10*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.