Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 145x33x80x150x34x65mm STA verz.Btl.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200654
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     417833
EAN/GTIN:
     4004338417833
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Torband
kurze Ausführung · Breite verstellbar · Anschweißteile Material: Stahl · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 80mm· Maß d: 150mm· Maß e: 34mm· Maß a: 145mm· Maß f: 65mm· Maß b: 33mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Gewinde:
M24
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Torscharnier, torband gah, torband, ankerbolzen faz ii 12/10, Anschweißbänder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,09*
€ 27,93*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 21,00*
€ 27,93*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 21,15*
€ 28,17*
1
€ 4,90*
ab € 20,50*
€ 28,41*
3 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 22,28*
€ 29,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.