Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 170x60x120x120mm verz.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200670
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     418656
EAN/GTIN:
     4004338418656
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier
in drei Ebenen verstellbar · Anschweißlasche Material: Stahl · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl ·Platte, Gewindestange, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Oberfläche: feuerverzinkt zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 120mm· Maß d: 120mm· Maß a: 170mm· Materialstärke Anschweißlasche: 8mm· Maß b: 60mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Löcher:
4
Gewinde:
M20
Langloch Ø:
11 x 20 mm
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband, Anschweißbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 17,58*
€ 23,78*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 19,24*
€ 26,12*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 20,65*
€ 28,17*
2 Tage
4
3
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 28,20*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 22,68*
€ 31,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
418649
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.