Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelträger 10300 L.280mm p.Träger 55kg STA weißalu.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274725_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274725_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000200865
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10300-00037
EAN/GTIN:
     4006676026920
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
mit 2 Einhängehaken · zur Auflage von Holzböden · durch eine sowohl linke als auch rechte Ausführung des Trägers wird ein formschöner Abschluss der Regalseiten gewährleistet · Tragfähigkeit pro Träger 55 kg · 1 Paar mit ClipWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weißaluminium
Länge:
280 mm
Ausführung:
2 Einhängehaken
Tragfähigkeit:
pro Träger 55 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: Winkelkonsole, regalträger element system, regalträger, Träger, Winkelträger
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,43*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,90*
Lager 1498
3
1
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 3,92*
2 Tage
36
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,49*
7 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 4,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.