Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM 10300-00037 Winkelträger 10300 Länge 280 mm pro Träger 55 kg Stah


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELEMENT SYSTEM 10300-00037 Winkelträger 10300 Länge 280 mm pro Träger 55 kg Stah
ELEMENT SYSTEM 10300-00037 Winkelträger 10300 Länge 280 mm pro Träger 55 kg Stah
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238832
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10300-00037
EAN/GTIN:
     4006676026920
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
Winkelträger 10300 L.280mm p.Träger 55kg STA weißalu.2 Einhängehaken ELEMENT SYS mit 2 Einhängehaken · zur Auflage von Holzböden · durch eine sowohl linke als auch rechte Ausführung des Trägers wird ein formschöner Abschluss der Regalseiten gewährleistet · Tragfähigkeit pro Träger 55 kg · 1 Paar mit Clip Weitere technische Eigenschaft
Weitere Informationen:
eClassID:
21109102
HerstellerNr:
10300-00037
Werksnummer:
3000200865
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weißaluminium
Groesse:
Länge 280 mm pro Träger 55 kg
Produktart:
Winkelträger
Ausfuehrung:
mit 2 Einhängehaken
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,43*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,90*
1 Tag
3
1
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 3,92*
1 Tag
36
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,49*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 4,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.