Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselrosetten-Paar E847NS VA F69 Schildst.2mm SK/OL rechteck.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000203531_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000203531_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000203531
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3759160
EAN/GTIN:
     4012789842364
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosettenpaar für Innentüren · aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken · schraub- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache rechteckige RosettenWeitere technische Eigenschaften:· Zylinderabdeckung: ohne ZA· Farb-Nr.: F69
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Höhe:
53 mm
Modell:
E847NS
für Türstärke:
35-45 mm
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
matt
Lochung:
SK/OL
Schildstärke:
2 mm
Breite:
64 mm
Befestigungssystem:
steckbar
Form:
rechteckig
Ausführung:
Schlüsselrosette
Nockenabstand:
38 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 22,65*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 18,85*
€ 25,33*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 19,09*
€ 25,46*
7 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 18,51*
€ 25,63*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 18,76*
€ 26,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3758108
ab € 8,91*
Ähnlich
Hoppe
3758116
ab € 8,99*
Ähnlich
Hoppe
3758052
ab € 6,96*
Ähnlich
Hoppe
3758061
ab € 7,59*
Ähnlich
Hoppe
3759143
ab € 14,97*
Ähnlich
Hoppe
3757990
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.