Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknopf 547.15B Ku.90 tiefschwarz ma HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000207703_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000207703_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000207703
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     547.15B 90
EAN/GTIN:
     4014885575245
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 15 mm · 25 mm Ausladung · zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
90 tiefschwarz matt
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Ausladung:
25 mm
Modell:
547.15B
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf d. 15mm, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf kunststoff, Möbelknöpfe, Schrankknopf, Schubladenknopf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,55*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,29*
€ 7,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 8,20*
15 Tage
877
1
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 8,66*
1
€ 7,95*
ab € 6,04*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.15 90
ab € 4,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.15 92
ab € 4,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.15 99
ab € 4,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.15B 92
ab € 5,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.15B 99
ab € 5,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.32.1 90
ab € 6,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.32.1 92
ab € 6,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.32.1 99
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.