Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 547.15B 90 Möbelknopf 547.15B Kunststoff 90 tiefschwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 547.15B 90 Möbelknopf 547.15B Kunststoff 90 tiefschwarz matt
HEWI 547.15B 90 Möbelknopf 547.15B Kunststoff 90 tiefschwarz matt
HEWI 547.15B 90 Möbelknopf 547.15B Kunststoff 90 tiefschwarz matt
HEWI 547.15B 90 Möbelknopf 547.15B Kunststoff 90 tiefschwarz matt
Artikel-Nr.:
     1955B-4039981182
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     547.15B 90
EAN/GTIN:
     4014885575245
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknopf 547.15B Ku.90 tiefschwarz ma HEWI aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 15 mm · 25 mm Ausladung · zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
547.15B 90
Werksnummer:
3000207703
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Möbelknopf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,29*
€ 7,56*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 8,20*
15 Tage
877
1
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 8,66*
1
€ 7,95*
ab € 6,04*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.15 90
ab € 4,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.15 92
ab € 4,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.15 99
ab € 4,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.15B 92
ab € 5,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.15B 99
ab € 5,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.32.1 90
ab € 6,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.32.1 92
ab € 6,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
547.32.1 99
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.