Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff 562.10.128 PA 99 reinweiß 128mm D.10mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000207732
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     562.10.128 99
EAN/GTIN:
     4014885560593
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 35 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
128 mm
Ø:
10 mm
Oberfläche:
99 reinweiß
Gesamtlänge:
138 mm
Ausführung:
Gehrungsgriff
Material:
Polyamid
Höhe:
35 mm
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,11*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 4,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 4,84*
1
€ 7,95*
ab € 3,37*
€ 5,19*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,63*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10.128 92
ab € 2,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10.64 90
ab € 2,34*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10.64 92
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.