Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 562.10.128 99 Möbelgriff 562.10.128 Polyamid 99 reinweiß 128 mm Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 562.10.128 99 Möbelgriff 562.10.128 Polyamid 99 reinweiß 128 mm Ø 10 mm
HEWI 562.10.128 99 Möbelgriff 562.10.128 Polyamid 99 reinweiß 128 mm Ø 10 mm
HEWI 562.10.128 99 Möbelgriff 562.10.128 Polyamid 99 reinweiß 128 mm Ø 10 mm
HEWI 562.10.128 99 Möbelgriff 562.10.128 Polyamid 99 reinweiß 128 mm Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4039980544
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     562.10.128 99
EAN/GTIN:
     4014885560593
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
Möbelgriff 562.10.128 PA 99 reinweiß 128mm D.10mm HEWI aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 35 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
562.10.128 99
Werksnummer:
3000207732
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Möbelgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, hewi bügelgriff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,07*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,90*
€ 4,44*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,90*
13 Tage
724
1
€ 6,99*
ab € 3,35*
€ 5,11*
1
€ 7,95*
ab € 3,33*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10.128 92
ab € 2,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10.64 90
ab € 2,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10.64 92
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.