Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar E3332ZA/3310 F1/silberf.F1 PZ 72mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000209806
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11985325
EAN/GTIN:
     4012789123395
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · Gebrauchskategorie Klasse 3Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie GleitlagerVerbindung: HOPPE-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteile)Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mmUnterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, StütznockenBefestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPESchnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: unsichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / silberfarbig
Lochung:
PZ
Vierkant:
8 mm
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
37-47 mm
Breite:
54 mm
Länge:
250 mm
Schildstärke:
Außen 15 mm / Innen 10 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
3332ZA/3310
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, haustür-langschild hoppe, bad langschild, langschilder pz, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 44,37*
€ 58,28*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 44,80*
€ 58,33*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 44,07*
€ 58,33*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 50,76*
€ 68,00*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 53,18*
€ 69,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,33*
€ 69,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,39*
€ 64,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,31*
€ 63,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,62*
€ 61,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,80*
€ 53,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.