| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000250499 Herst.-Nr.: VM5R6510 EAN/GTIN: 4033449367249 |
| |
|
| | |
| mit Zahnungsaufnahme für Anschlussstulpen mit je einem Bolzenriegel · PZ · allseitig geschlossener Schlosskasten · ohne Stulp Weitere technische Eigenschaften: · Lochung: PZ · Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Haus- und Wohnungstüren Weitere Informationen: | | Verriegelungsart: | Riegel | Anzahl Verriegelungen: | 1 St. | Dornmaß: | 65 mm | Entfernung: | 72 mm | Vierkant: | 10 mm | Modell: | Multisafe 855 R | Marke: | FUHR |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,72* | € 71,71* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 56,78* | € 71,77* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 56,12* | € 71,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 61,29* | € 76,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,01* | € 77,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|